tozen pt コネクターのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
114件の「tozen pt コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブル継手」、「フレキ 80A」、「50A玉フレキ」などの商品も取り扱っております。
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ TOZEN(トーゼン)ランキング1位
2山形
用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
1個ほか
8,598税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)ランキング2位
球形(玉形)
用途給水・飲料水用形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
1個ほか
6,998税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20 TOZEN(トーゼン)ランキング3位
高耐圧型
用途給水・飲料水用材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K偏心量(許容変位量)(mm)20偏角(許容変位量)(°)10
1個ほか
53,980税込59,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

タフボーイSS10K TOZEN(トーゼン)ランキング4位
TOZEN(トーゼン)タフボーイSS10K
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)性能10mm(偏心・伸縮)材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
1個
13,980税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス) TOZEN(トーゼン)ランキング5位
2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)
1個ほか
18,980税込20,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

優れた振動吸収性。 ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備 給排水衛生設備 工場用設備 各種プラント設備使用流体冷温水偏角(許容変位量)(°)5(取付け時:1)圧縮(許容変位量)(mm)5(取付け時:2)
1個
6,598税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水
1本
6,998税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

球形(玉形)・内面フラット
用途給水・飲料水・汚泥用形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
1個ほか
17,980税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
1個
7,198税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

TOZEN(トーゼン)タフボーイJWWA
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手 給水一時側に(日水協品)
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)性能10mm(偏心・伸縮)材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ質量(kg)3.7種類伸縮管継手寸法L(mm)100呼び径50A(2B)使用温度(℃)-20~80寸法D(Φmm)155最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)寸法T(mm)16寸法d(Φmm)50使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K寸法C(Φmm)120設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど寸法n-h(mm)4-Φ19許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法)伸縮量(許容変位量)(mm)10伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)3偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
1個
19,980税込21,978
4日以内出荷

給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手 地震対策に 抜群の耐圧性 抜群の防振性
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収仕様伸び:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)。縮み:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)性能50mm材質(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維形状フランジ種類伸縮管継手寸法L(mm)250使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K許容偏芯(mm)50(変位置)、15(取付時寸法)偏心量(許容変位量)(mm)50偏心量(取付時寸法許容値)(mm)15
1個
22,980税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

球形(玉形)
用途空調用材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム形状伸縮継手材質(本体)ゴム(SBR+NR)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)FCDRoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)10取扱説明書(0.65MB)
1台
6,998税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

JWWA 日本水道協会認証登録品。 新設計プレスフランジ採用、高性能、低コストを実現。 製品質量は従来品より約60%減の軽量化。 新開発のゴム(JW01)を内面ゴムに採用。 ソリッドリングだから20万回の耐久性。
材質SS400相当(溶融亜鉛めっき)使用流体水、冷水、温水、海水、浄水、不凍液
1個
5,998税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手種類フレキシブルジョイント使用流体上水、水、冷水、温水、海水
1個
7,498税込8,248
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400)仕様JIS 10K使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

防振性能抜群、EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水JIS規格JIS10K、JISK6353偏角(取付時寸法許容値)(°)10伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400使用流体給水、上水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
1個
9,898税込10,888
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ゴム被覆型
用途給湯・薬液・プール水用材質補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂形状フランジ種類フレキシブル継手規格10KF使用温度(℃)-20~100使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)10伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10
1台ほか
77,980税込85,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


材質(本体)アルミニウム合金ADC12形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
1個
9,898税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)